エナージェルリフィル 0.5mm

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53251373 品番 XLRN5-CA
参考基準価格(税別)¥99 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
インク色ブルーブラック 先端ボール径(mm)0.5 適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ PP アズワン品番65-0432-78 ペン先ステンレス 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
社員さんの希望品

1人の社員さんがエナージェルじゃないとダメなので、切らさない様に用意しています。
もうちょっとお安いと嬉しいかな。
太すぎず細すぎず、丁度良いそうですよ。

対象商品:
11109762
2024-07-25
用途:
事務作業時

エナージェルしか使えないぐらいエナージェルを愛用しているので、リフィルは欠かせません。普通のボールペンよりインクが無くなるのが早い気がしますが、それだけ使っているんですかね。でも書き心地はジェットストリームよりも私的に好みです。

1人が参考にしています
対象商品:
53251389
2023-12-22
用途:
ボールペンで書ける全ての作業に
きよみず学習教室 様 (教育・研究機関)

このボール使うと、いつまでも書いていたいと思う愛着が湧きます。
インクの減りは速いのですが、それさえ使い終わったという達成感を感じさせます。
各色あるのも嬉しいです。

対象商品:
11109778
2023-06-27
用途:
リフィールに使用
卸売・小売業

数年前まではホームセンターに行けば普通に
売っていたが 今は意外と置いてません

次回もまた注文します

対象商品:
11109762
2023-04-20
用途:
毎日の事務に使用
有限会社ダキヤマニシ西村商店 様

書きやすくて次も使いたいと思い探していましたが、モノタロウさんにあってよかったです。

対象商品:
11109762
2023-04-14
用途:
事務作業
株式会社 鷲尾畳製作所 様 (建設業・工事業)

力を入れずにしっかり色が出るし、乾きも早くて綺麗に書けるのが良いです。

対象商品:
53251389
2023-01-19
用途:
お客様へのお手紙
卸売・小売業

茶色は初めて使用しましたが、とてもかわいい色でスタッフにも好評でした。

対象商品:
11109762
2022-05-01
用途:
仕事の事務仕事で ヘビーユーザーです。
ランブルガレージ 様 (サービス業)

替え芯をいつも買っています、適度な太さで、にじまず書きやすくて良いです、気に入ってます、他のボールペンに買い替えるつもりも無い位に愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする