キングジム
キングジムの AV家電
キングジムの オーディオ
キングジムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
マイクユニット(マルチタイプ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53251443
品番
MR-551MU
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
タイピンクリップ付:1
仕様
免許資格不要、単一指向マイクΦ12.4mm×48.3mm(プラグ部含む)
セット内容
タイピンクリップ付コード、取扱説明書、保証書
質量(g)
約90
電源
DC5V リチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×29×220
連続使用時間(時間)
約8
周波数帯域(MHz)
800
充電時間(時間)
約4
アズワン品番
64-8842-03
変調方式
FM