SS18K-EXR PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル キングジム 53251513 SS18K-EXR PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル キングジム 53251513 SS18K-EXR PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル キングジム 53251513 SS18K-EXR PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル キングジム 53251513

PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53251513 品番 SS18K-EXR
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

EXロングテープカートリッジの詰替用です。

文字白に黒文字 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)45 テープ地色 アズワン品番64-8843-07

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53251504
2021-01-05
用途:
テプラ(商品のプライスに使用しています)の印刷

カートリッジ交換の手間が減るので、とても便利です。
モノタロウさんはこの商品の価格が安く、大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする