曜日別特売
PM-MT100P 2トーンカラーマーカー(マークタス) コクヨ 53252299

PM-MT100P 2トーンカラーマーカー(マークタス) コクヨ 53252299
PM-MT100P 2トーンカラーマーカー(マークタス) コクヨ 53252299

2トーンカラーマーカー(マークタス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色ピンク
内容量1本注文コード53252299品番PM-MT100P
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ノートがスッキリまとまる[1本で2色」のマーキングペン

インク色ピンク線幅(mm)約3.4材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131インク水性顔料芯棒特殊角芯商品タイプ使い切り本体

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53252317
2021-03-23
用途: 日々の事務作業に
製造業

黄色を買いましたが、色の濃淡差があまりなかったです。
薄い方は、インク切れの時に書いたみたいな感じ。
それと、キャップの透明度が微妙で、ペン立てとかにさした時にわかりにくい感じがします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする