2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53252353 品番 PM-MT101PM
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ノートがスッキリまとまる[1本で2色」のマーキングペン

インク色ピンク/グレー 線幅(mm)約3.4 材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP 軸径(Φmm)15 長さ(mm)131 インク水性顔料 芯棒特殊角芯 商品タイプ使い切り本体

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53252344
2022-05-10
用途:
消込み用
三扇工業株式会社 様

作業完了後にリストをグレーで塗つぶすのを今まではPCで行い、いちいち印刷していたが、グレーの蛍光ペンがあれば塗つぶせばいいので、作業が簡略化された。
欲を言えばグレーのみがあればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする