コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック(Glassele)(固定式)A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53252466
品番
ラ-GL100W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
どんなシーンにもやさしくとけこむソフトな色合いのクリヤーブック「グラッセル」に、大容量の100ポケットが仲間入り
サイズ
A4-S
色
オフホワイト
ポケット数
100
仕様
中紙なし
材質
表紙・ポケット/R-PP
幅(mm)
234
高さ(mm)
309
タイプ
固定式
背幅(mm)
51