コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
5インデックスホルダー グラッセルA4縦型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53252484
品番
フ-GL750D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
すっきりスリムで出し入れしやすい、5山インデックスホルダー
サイズ
A4タテ
色
ブラック
厚さ(mm)
PPシート/表紙:0.2、裏表紙:0.7、中仕切り:0.18
材質
表紙・裏表紙・中仕切り/R-PP
幅(mm)
229
高さ(mm)
310
仕切り
あり
縦(mm)
310
横(mm)
229
最大収納枚数(枚)
約50/各仕切りごと:10
インデックス
あり