木製コーナーハンガー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53252667 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コーナースペースを有効に利用できます。
部屋のコーナーにハンガーをかけたりといろいろ便利に使えます。
シンプルなデザインで、洋室・和室どちらにもスッキリと違和感なくマッチします。

寸法(mm)1130×400×25 材質天然木 付属品Sフック 4ヶ(スチール) サイズL RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53252667
2022-09-18
用途:
和室の整理

送料別にかかりますが、便利に使用できます。 二個買いました。

対象商品:
53252667
2021-11-02
用途:
ぬいぐるみの収納
サービス業

白木で雰囲気良いです。床に散らばっていたぬいぐるみ多数を飾りながら収納するのにぴったりでした。

2021-04-11
用途:
クッションやファイル・ケースの一時置き場
その他業種

寝室の天井下、角の部分のスペースの一つが偶々空いており、使用していないクッションや、本や書類の入ったファイル・ケースの一時置き場として設置しました。

値段が値段だけに、木の素材や強度、作りもそれ相応で、また、白い塗装に関しても如実にムラがあったりしますが、置き場が置き場だけに然程気にならないし、使用上、必要十分で特段問題は感じません。

この様な商品、かなり前から探しておりましたが、リーズナブルな値段で購入出来て、所期所望のスペースの有効活用が図れたので、大変満足しております。

対象商品:
53252667
2021-05-28
用途:
バランスボール置き場に
サービス業

部屋に転がってるバランスボール、使う時以外は邪魔な存在だ。
そこでこのコーナーハンガー。ホームセンターより格段に安いので即決です。サイズもちょうど良く格納できバランスボールが邪魔にならなくなった。
が!邪魔になってバランスボールがあるから乗っていたのかも。

対象商品:
53252658
2021-02-21
用途:
自宅用
サービス業

直ぐに届いて 和室に設置しました!コートや、ワンピースをかけるのに重宝してます!
アイロンをかけたワイシャツを掛けるのにも便利です♪

対象商品:
53252658
2020-12-20
用途:
コーナーハンガー
その他業種

想定通りにコーナーハンガー、ちょっとした棚がわりに使ってます。安価で良い商品だと思います。

対象商品:
53252667
2021-10-01
用途:
物置ラック
教育・研究機関

端に行くにつれて強度が上がり、中央部分の強度は一番弱い印象です。特に長い方の棒は軽いものでないと壊れてしまうような気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
53252667
2020-08-30
用途:
和室に!
サービス業

主人の和室に購入しました。小さなフックもついているので帽子や軽い鞄も掛けられて、大変助かっています(^-^)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする