用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設防塵防水性能IP68相当仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)周波数(Hz)最大偏移:±1324以内温度範囲(℃)-20~+60電力(W)空中線:2.5/2/1電源電圧(V)DC3.7±10%機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ周波数帯域(kHz)占有:5.8以下電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)電波形式単信(プレストーク)方式保証期間3年アズワン品番64-8693-68受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡受信感度-2dBμV以下(BER=1%)使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)