ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
反射鉄枠看板(板のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53252938
品番
396-631
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
道路工事で使用する反射看板です
日・英・中・韓の4カ国語で記載されています
表示内容
段差注意
取付け方法
板のみ取付加工無し
材質
本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
用途
道路工事を行う際の設置に最適です
適合品番
396-63
縦(mm)
1400
横(mm)
550