コーンサイントップ2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53253053 品番 874-605
参考基準価格(税別)¥12,930 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです
プラスチックチェーン等で連結できます
反射部分は322×430mmの大型表示面です
全面に高輝度反射シートを利用しています
本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります

表示内容赤矢印 材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート 用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に 幅(mm)88 縦(mm)488 横(mm)464 色(反射部)蛍光黄
注意
※コーン・ウェイトは別売です
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする