コーン用カバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53253078 品番385-555
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです
RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています

表示内容転倒注意! 材質軟質ビニール 用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに 縦(mm)430 横(mm)290 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コーン・ウェイトは別売です
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねますので予めご了承下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする