ジャンボサインシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容整理整頓・ケガせず帰宅!! 整理整頓 手もと足もとまず整理 安全第一 けがするな家で親待つ妻子待つ… 注文コード53253096 品番343-83
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は表示内容など4種類から選べます 他の種類を見る

マルチサインシートの4倍の面積があり、高所に掲げてもよく目立ちます
墜落災害・重機災害防止に重要な表示をまとめました
ターポリンに複数の表示をプリントしているので、取付けが簡単で、見た目も美しく設置できます

表示内容整理整頓・ケガせず帰宅!! 整理整頓 手もと足もとまず整理 安全第一 けがするな家で親待つ妻子待つ… 取付け方法穴18ヵ所 材質本体:ターポリン ハトメ部:アルミ 用途工場現場での啓蒙表示に 縦(mm)1800 横(mm)3400
注意
※社名入れはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする