ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 保安・工事灯
ユニットの コーン用セーフティライト
ソーラー工事灯ソララ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53253245
品番
387-87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
工事現場での工事灯に最適です
材質
耐強化ポリカーボネート
幅(mm)
56
縦(mm)
197
横(mm)
74
LED
赤、緑
径(mm)
40
注意
※ご使用時ソーラー充電で電力が足りない場合は、専用充電器(別売品)で充電可能です