ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 保安・工事灯
ユニットの コーン用セーフティライト
ソーラー工事灯ソララ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53253254
品番
387-88
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
工事現場での工事灯に最適です
材質
耐強化ポリカーボネート
幅(mm)
58
縦(mm)
240
横(mm)
100
LED
赤、緑
径(mm)
40
注意
※ご使用時ソーラー充電で電力が足りない場合は、専用充電器(別売品)で充電可能です