373-146 トレビヨン2(小) ユニット 53253349

トレビヨン2(小)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
表示内容工事件名・工事場所・施工者
内容量1セット注文コード53253349品番373-146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です
片手で持てるので、1人で撮影が完結します
黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています
本体からボードを取外して書込めます
ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです

用途工事現場での工事撮影に最適です材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミ縦(mm)100横(mm)140表示内容工事件名・工事場所・施工者シャフト寸法(mm)255~750
注意
※替えのゲルチョーク、極細マーカー等は別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする