トレビヨン2(小)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53253358 品番 373-147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です
片手で持てるので、1人で撮影が完結します
黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています
本体からボードを取外して書込めます
ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです

用途工事現場での工事撮影に最適です 材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミ 縦(mm)100 横(mm)140 表示内容工事件名・工事場所・施工者 シャフト寸法(mm)255〜750
注意
※替えのゲルチョーク、極細マーカー等は別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする