ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 置場表示
フェンスポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
A3ラミネート差し込み用
注文コード
53253629
品番
383-781
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
法令許可票をガードフェンスにスッキリ掲示できます
目隠しシートとしても利用できます
ポケット下部から表示を入れるので、雨に強いです
表示内容
A3ラミネート差し込み用
取付け方法
ヒモ固定
材質
本体:ターポリン、ポケット部:透明軟質ビニール、ハトメ部:スチール
用途
工事現場での法令許可票表示に最適です
縦(mm)
900
横(mm)
1740
アズワン品番
64-8370-79
注意
※ユニット(株)製法令許可票標識(エコユニボード製)の使用を推奨します
※他社製標識を使用した場合の適合不良、及び他社製標識使用に伴う当商品の破損については責任を負いかねます
※ラミネートの厚みによってはポケット内に入らない場合もございます
※無理に差し込んだ場合に発生した当商品の破損については責任を負いかねます