ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 保護具・墜落制止用器具標識
墜落制止用器具(安全帯)関係標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
フルハーネス型墜落制止用器具の正しい装着方法
注文コード
53253683
品番
335-23
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
墜落制止用器具の装着を啓蒙する標識です。
表示内容
フルハーネス型墜落制止用器具の正しい装着方法
取付け方法
ビス止め
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
用途
工事現場等での設置に最適です。
厚さ(mm)
1.0
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
900
取付穴径(Φmm)
4
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売です ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません