フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 53253708 品番 378-913
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます
肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます
色を分けることで識別表示ができます

蛍光赤 縦(mm)150 横(mm)140 材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン 用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です アズワン品番64-8370-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする