ヘルメット用ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード53253753 品番371-05
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

油性マーカーで名前を記入するハーフラミネートステッカーです
名前を記入後、ラミネート部を被せて記入部分の保護が出来ます
ヘルメット等に貼り付けられます
名前は誰でも読める「ひらがな」や「カタカナ」で記入する事をお勧めします

用途
工事現場等での使用に
作業者のヘルメットへの貼り付けに最適です
表示内容声かけ運動 取付け方法粘着シール 入数(枚)10 縦(mm)35 横(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする