ユニット
ユニットの 墜落制止用器具
ユニットの 周辺器具 墜落制止用器具
ユニットの 取付器具 墜落制止用
ポケットバンド用専用プレート(2枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
表示内容
作業指揮者
注文コード
53253796
品番
378-925
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです
表示内容
作業指揮者
色
透明、黒文字
縦(mm)
140
横(mm)
40
材質
透明ペット
用途
工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です
アズワン品番
64-8370-38