メッシュ式工事用鉄枠看板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示内容段差注意 注文コード53253954 品番396-73
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は表示内容など7種類から選べます 他の種類を見る

道路工事で使用するメッシュ看板です
表示部外周は再帰性反射材、表示部はメッシュ生地を使用しています
軽量で風抜けが良い立看板です

表示内容段差注意 取付け方法据置型 材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:ポリエステル(反射材、メッシュ) 用途道路工事を行う際の設置に最適です 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)自立時:約555×930×1430 表示寸法(mm)1400×550

商品説明動画

メッシュ式工事用鉄枠看板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする