曜日別特売
355-79 ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ) ユニット 53254033

ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容安全通路 ここに物を置かないで下さい
内容量1枚注文コード53254033品番355-79
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

4カ国語表記のワンタッチ標識です
48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます

用途
工事現場等での設置に最適です
表示内容安全通路 ここに物を置かないで下さい取付け方法マジックテープ固定材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)縦(mm)600横(mm)450

商品説明動画

ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53254058
2021-02-16
用途: 白鳥保護区域の立て看板、ロープへの吊り下げ看板に活用。
製造業

①マジックテープ部のオープンスペースが広すぎ。カットして立看板にした。
②ロープ吊り下げでは重し袋の径が小さいのでΦ5しか入らない。Φ5x430のステンレスバーを入れてロック。
アホなカメラマンやギャラリー(外国人含め)の侵入ゼロ、マナー向上に貢献大でした。
画像を添付出来る様にすれば、レビューシステムもMOREベターなのにね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする