高所作業車用手すり標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53254137 品番326-71
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高所作業車作業中の手すり挟まれ事故防止に便利な取っ手付き標識です

表示内容昇降時使用 取付け方法マジックテープ固定 用途工事現場(高所作業車での作業)時の挟まれ事故防止に最適です 縦(mm)190 横(mm)200
注意
※使用時は取っ手に体重を掛けないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする