ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
ワンタッチ取付標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53254146
品番
340-135
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
転倒災害防止を推進するワンタッチ標識です
48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
表示内容
滑り つまずき 踏みはずし STOP!転倒災害
取付け方法
マジックテープ固定
材質
本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)
用途
工事現場等での設置に最適です
縦(mm)
600
横(mm)
450