安心クッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53254216 品番 866-076
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

倉庫、工場内での資材の移動時や、機械室などでの作業時の各種機器類との接触による事故を未然に防ぐことができます
やわらかな発泡ゴム製で、衝撃吸収性にすぐれています
機械室やボイラー室などのバックヤードに設置された各種機器類、作業時に接触しやすい棚、梁や柱などのコーナーに取り付けてご利用ください

厚さ(mm)9 材質NBR(発泡ゴム) 用途コーナー用、台車や壁面などへの取り付けに最適な保護クッションです 長さ(mm)900 幅(mm)35 タイプはさみ込み型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする