ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの その他コーナーガード・クッション
看板ソフトカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色(本体)
白
注文コード
53254295
品番
389-88
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
工事看板の外周を養生するソフトカバーです
材質
発泡ポリエチレン
色(本体)
白
内容
2本
本体寸法(mm)
50Φ×1425
用途
道路工事を行う際の設置に最適です
取付け方法
粘着テープ固定