ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの フェンス・ネット
看板用鋳物ウエイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53254338
品番
395-94
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
立看板用の鋳物重石です
モノタロウではこんなお得な商品も!
看板用 おもり
モノタロウ
¥
4,498
¥
4,948
税込
材質
鉄
用途
立看板の転倒防止に最適です
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約660×110×50
取付け方法
据置型
注意
※ユニット(株)製の立看板以外では適合しない可能性もございます
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540