ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 危険物標識
火気厳禁標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53254347
品番
319-062
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
危険物標識のマグネットタイプです
取付場所が鉄製であれば設置も簡単です
表示内容
火気厳禁
取付け方法
マグネット固定
材質
ゴムマグネット
用途
危険物の保管場所への表示に最適です
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
600
横(mm)
300