ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 危険物標識
危険物標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
少量危険物貯蔵取扱所 類別 第 類 品名 最大数量
注文コード
53254365
品番
319-082
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
危険物標識のマグネットタイプです
取付場所が鉄製であれば設置も簡単です
表示内容
少量危険物貯蔵取扱所 類別 第 類 品名 最大数量
取付け方法
マグネット固定
材質
ゴムマグネット
用途
危険物の保管場所への表示に最適です
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
600
横(mm)
300
注意
※表示内容は各自治体によって異なる場合があります