ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 看板用部品・オプション
作業予定マグネット板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53254487
品番
301-002
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ユニット製作業予定看板に貼り付けるマグネットです
作業予定看板用、片面表示イラスト入、301-13A、394-49、394-99用専用マグネットです
表示内容
外構工事
取付け方法
マグネット固定
材質
ゴムマグネット
用途
工事現場での作業予定表示に最適です
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
88
横(mm)
137