ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
作業予定表鉄枠看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53254523
品番
394-49
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
工事現場の予定をお知らせする無反射看板です
表示内容
ご近隣の皆様へ 安全最優先で作業をしております 今週の作業予定 月火水木金土日 お気付の点は下記迄ご連絡下さい。TEL
取付け方法
据置型
材質
本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:無反射シート
用途
限られた設置スペースの工事現場に最適です
縦(mm)
1550
横(mm)
555
注意
※別売の専用マグネット表示板を用意しております