ユニット
ユニットの 合図灯・手旗
ユニットの 手旗
手旗 面ファスナー付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53254557
品番
372-23A
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
誘導等に使用できるポリエステル製のカラー手旗です
色
黄
用途
工事現場での誘導用、災害時の誘導用等に最適です
材質
旗材質:ポリエステル、棒材質:木(面ファスナー付)
長さ(mm)
木製丸棒:650
径(Φmm)
木製丸棒:15
寸法(縦×横)(mm)
旗:450×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません