ユニット
ユニットの 金属素材
ユニットの 鉄/鋼
ユニットの 鉄/鋼プレート
鉄板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53254609
品番
893-13
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
鉄
色
青
幅(mm)
300
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
0.5
タイプ
明治山(穴4スミ)