ユニット
ユニットの 金属素材
ユニットの 鉄/鋼
ユニットの 鉄/鋼プレート
鉄板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53254618
品番
893-09
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
鉄
色
赤
幅(mm)
450
長さ(mm)
450
厚さ(mm)
0.5
タイプ
明治山(穴4スミ)