ユニット
反射鉄枠看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
工事関係者以外立入禁止(四ヵ国語)
工事用車両出入口(四ヵ国語)
工事中(四ヵ国語)
段差注意(四ヵ国語)
通り抜けできません(四ヵ国語)
歩行者通路(四ヵ国語)
工事関係者以外立入禁止(四ヵ国語)
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53254758
品番
396-60
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています。
用途
道路工事を行う際の設置に最適です。
表示内容
工事関係者以外立入禁止(四ヵ国語)
取付け方法
据置型
材質
本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
縦(mm)
1550
横(mm)
555