ゲンチ・ミテル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53254819 品番378-804
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途安全帯フックの使用を見える化に。LEDの点滅で現場作業者間で確認・注意がし合えます。フックの重みでON・OFF切替の簡単操作です。安全帯のフックを掛ける行為だけで、パッド及びベスト内蔵のLEDランプが点滅します。電源スイッチの入切操作をその都度行う必要もなく、作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。 材質安全帯フック掛け部:プラスチック・ステンレス、LEDパッド部:プラスチック・ナイロン 寸法(mm)安全帯フック掛け:120×65、LEDパッド:250×60 タイプハーネス肩パッドタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする