ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画ロープ
ユニットの ロープ旗
単管用プラハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53254846
品番
375-413
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
用途
ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。
適合
単管48.6mmΦ用
材質
ABS樹脂
色
グリーン
奥行(mm)
67
耐荷重(kg)
約3
縦(mm)
110
横(mm)
50
アズワン品番
64-8370-61