ユニット
ユニットの 日用雑貨
ユニットの ラック・フック
ほうきキャッチャー 4個 単管設置用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53254855
品番
375-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ほうき等を押し込むだけでカチッと固定できます。単管に設置できるクランプ付です。
ホルダー数
4
用途
工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。
材質
本体部:アルミ、フック部:PP、キャッチ部:シリコンゴム+PP、クランプ部:スチール
幅(mm)
510
高さ(mm)
51
取付け方法
単管設置用
フック
2個