ユニット
ユニットの 日用雑貨
ユニットの ラック・フック
ワイドクリーンハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53254889
品番
375-08
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ほうき5本を吊り下げ収納できます。単管クランプ取付けタイプで着脱・移動が容易です。
用途
工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。
材質
鉄(クロメートメッキ仕上げ)
幅(mm)
500
高さ(mm)
125
奥行(mm)
135
フック
5個