ユニウォールグリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプミックスハーブ 注文コード53254916 品番918-22
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

工事現場の仮囲いを涼しげにイメージアップできるウォールグリーンのパネルです。人工観葉植物なので本物では実現不可能なレイアウトが可能です。裏面がマグネットなので設置、撤去、レイアウト変更が自由自在です。

材質観葉植物部:ポリエチレン ベース板:アルミ複合板・ポリエチレン・ゴムマグネット 用途工事現場の仮囲いへの設置に最適です。 幅(mm)300 厚さ(mm)3 タイプミックスハーブ 奥行(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする