ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの イメージアップ用品
ユニウォールグリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
シバ
注文コード
53254925
品番
918-23
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
工事現場の仮囲いを涼しげにイメージアップできるウォールグリーンのパネルです。人工観葉植物なので本物では実現不可能なレイアウトが可能です。裏面がマグネットなので設置、撤去、レイアウト変更が自由自在です。
材質
観葉植物部:ポリエチレン ベース板:アルミ複合板・ポリエチレン・ゴムマグネット
用途
工事現場の仮囲いへの設置に最適です。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
3
タイプ
シバ
奥行(mm)
300