ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの のぼり旗
桃太郎旗
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53254943
品番
372-99
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。
表示内容
声かけ運動
材質
ポンジ
用途
工事現場、道路への注意喚起などに。
幅(mm)
450
縦(mm)
1500