護(MAMORI)01

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53255205 品番 MAMORI01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)19 材質ナイロン・ポリエステル・その他 ODグリーン 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能抗菌防臭 入数(双)1 用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に 質量(g)単品:51 アズワン品番64-9611-11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53255187
2026-01-03
用途:
量販店での荷受け、品出し作業
サービス業

フィット感、グリップ力が素晴らしく、この手袋のおかげで女性でも20キロ前後ある荷物の仕分け作業がこなせています。Sサイズはホームセンター等で取り扱いがないことが多いので通販でまとめ買いしています。汗をかくとムレるのは気になります。汚れたら中性洗剤で手洗いしていますが、伸びたり縮んだりはないようです。

対象商品:
53255187
2024-07-26
用途:
仕事(輸送)で
その他業種

これ以上ないぐらい、私の手にフィットする。ちょっと値段高いけど、、質が高い。感動のゴム手。数年前から愛用している。

2021-12-06
用途:
運送、ライン作業
その他業種

他の手袋よりもグリップが効いて作業が楽だと喜んでくれました。
また購入します。

対象商品:
53255196
2020-12-03
用途:
酒類のピッキング

缶からペットボトルや一升瓶など重たいものなど持つことが多いのでグリップ力が落ちないのが一番気に入っている所です。手のひら側の形状がよく、たるみが無いので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする