シブタニ
平丁番(黄銅)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法L(mm)
50
注文コード
53258784
品番
DEH-12-4
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
用途
建築設備・機械など
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
30
材質
黄銅(C2801)
質量(kg)
参考扉:10(縦2ヶ使用時)
仕上
クロームメッキ
製品質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ネジは付属しておりません。