EA23-100270 六角アジャスター シブタニ 53259563

EA23-100270 六角アジャスター シブタニ 53259563
EA23-100270 六角アジャスター シブタニ 53259563

六角アジャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード53259563品番EA23-100270
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥78
販売価格(税別)
71

ボルトと座が一体化したローコストタイプの六角アジャスターです。本体が六角形なので、スパナでレベル調整が可能です。

用途機械など寸法L(mm)27材質シャフト:スチール(SWCH),カバー:ポリプロピレン(PP)仕上シャフト:有色クロメート,カバー:生地(ライトグレー)製品質量(g)27使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])20(200)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする