モノタロウの ガラス・樹脂・金属容器
モノタロウの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
モノタロウの ラボペール
オープン缶ステンレス製20L
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53259999
品番
-
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
容量(L)
20
用途
流体の保管に。
材質
本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線
質量(kg)
2.5
色
シルバー
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×350
板厚(mm)
0.6
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※運送上において若干の凹みが生じる場合があります。