- ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウ 53260008 - ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウ 53260008 - ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウ 53260008

ドラム缶キャップ クローズタイプ用

(13件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53260008 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています

用途外部保管ドラム用 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)35 質量(g)550 タイプクローズタイプ用 外形寸法(mm)Φ597×35
注意
※火気厳禁です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53260008 - 86267894 80980400BK901 ドラム缶キャップ 黒 サンコー(三甲) ドラム缶キャップ 黒 サンコー(三甲) 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:72
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
会社内での作業
その他業種

室内でのドラム保管時に使用してます。屋外は風で飛ばされる可能性がありますので注意が必要と思います。

2人が参考にしています
2025-04-28
用途:
使用中のドラム缶に埃等がたまらないように
農・林・水産業

使用中のドラム缶に埃等がたまると、中のオイルが汚れる可能性があるので、このキャップをはめておくと、埃等がたまらないので安心、リピ買いです。

2025-01-15
用途:
ドラム缶の保管、内物の保管
浦田自動車工業 様

安価なので耐久性がどのくらいかわかりませんが役目は十分に果たせそうです。この手のもので最安価と思います。

対象商品:
53260008
2024-06-24
用途:
重機用のオイルドラム保管時の養生用
製造業

重機用のオイルドラムを屋外保管しているので雨水やホコリ対策に重宝しています。

対象商品:
53260008
2023-07-10
用途:
ドラム缶の保管
個人のお客様

屋外でドラム缶の保管をしなければならず、雨や雪など当たらないように購入しました。取付した感じは良く、今後はどの程度耐久性があるか見ていきたいです。

対象商品:
53260008
2023-01-09
用途:
ドラム缶の蓋
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラム缶に確りとはまり、上に物を置かなくても風などで飛ばない様に出来ていて、素材も簡単に割れない物で、この価格に大満足です。

対象商品:
53260008
2023-03-04
用途:
ドラム缶用

安値なので、購入してみました。緩いので、風で飛びます。

対象商品:
53260008
2022-07-13
用途:
ドラム缶の口に水や汚れがつかない様に
ウェルテック 様 (サービス業)

しっかりホールドしてくれるので良い。ただ頻繁に開け閉めした時の今後の耐久性はまだ分からない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品は、パッキン等で外れないようになっていますか。
回答:
こちらの商品は、パッキンのようなものはついておりません。
その代わりに、側壁部分に引っかかり(爪のようなもの)を設けており、
簡単に外れることを防いだ形状となっております。
1人が参考にしています
2024-08-05
質問:
こちらの商品は、モノタロウのロゴは入っていますか。
回答:
商品自体には、刻印等でのロゴは入っておりません。
2024-08-05
質問:
SDSの発行は可能でしょうか。
回答:
SDSの発行には対応しておりません。
2024-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする