曜日別特売
BRS-42 ランダムサンダー用ソフトディスク BIGMAN(ビッグマン) 53260403

ランダムサンダー用ソフトディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度細目(800番相当)
内容量1パック(5枚)注文コード53260403品番BRS-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。
目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。
8穴付で、吸塵対応。

用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。粒度細目(800番相当)直径(Φmm)125タイプマジック式用途例木工・樹脂・金属の化粧仕上げ・塗面研磨に適応Φ125mmランダムサンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする